YG1 Face Milling Inserts SPKN 4 Corners ISO 12000305 SPKN 1504 EDTR-GW-YG602 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S013037260
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12000305
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 12000305
Designation SPKN 1504 EDTR
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Feed per tooth (Fx) (mm/tooth) 0.25 ~ 0.4
Dimensions Bs (mm) 2.2
Angle (As) (Degree) 11°
Inner Circle (IC) (mm) 15.88
Thickness (S) (mm) 4.76
Chipbreaker GW
Grade Coating YG602
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal grade for General Drilling Application
• Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
• Sub-Micron substrate designed for demanding application
For Aplication :
P (Steel ) = P20-P35
M (stainless steel ) = M20-M40
K (Cast Iron) = K20-K40

Feature :
• Side Milling
• Slotting
• Die -Sinking
• Facing
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan