YG1 Turning Inserts-Positive RCMT Round Posritive 22000021 RCMT 10T3M0-YG801 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S013000943
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22000021
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 22000021
Designation RCMT 10T3M0
Corner Radius (RE) (mm) 5
Feed rate (Fn) (mm/rev) 0.1 ~ 0.35
Depth of cut (AP) (mm) 0.5 ~ 2.5
Inner Circle (IC) (mm) 10
Thickness (S) (mm) 3.97
Grade Coating YG801
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
for Carbon Steel (P10-P30) with Low cutting speed
• Recommended for mild steel and boring application
• Substrate and special PVD coating for excellent wear resistance
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan