YG1 Turning Inserts- CCGT 80˚ Positive 22000331 CCGT 09T308-AL-YG100 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S012941681
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22000331
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 22000331
Designation CCGT 09T308
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Feed rate (Fn) (mm/rev) 0.1 ~ 0.35
Depth of cut (AP) (mm) 1 ~ 3
Length of edge cutting L(LE) (mm) 9.2
Inner Circle (IC) (mm) 9525
Thickness (S) (mm) 3.97
Chipbreaker AL
Grade Coating YG100
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
First Choice grade for aluminum (N05-N25) with DLC coating
• Submicron carbide for high wear resistance
• DLC coating minimizes Built Up Edge tendency.
• Improve tool life in sticky non-ferrous alloy
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan