YG1 Shoulder Milling Inserts APMT-Positive 2 Corner 12000010 APMT 113508 PDTR--YG602 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S012933976
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12000010
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 12000010
Designation APMT 113508 PDTR
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Feed per tooth (Fx) (mm/tooth) 0.15 ~ 0.25
Dimensions Bs (mm) 1.07
Length of edge cutting L(LE) (mm) 9.5
Inner Circle (IC) (mm) 6.2
Thickness (S) (mm) 3.5
Grade Coating YG602
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal grade for General Drilling Application
• Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
• Sub-Micron substrate designed for demanding application
For Aplication :
P (Steel ) = P20-P35
M (stainless steel ) = M20-M40
K (Cast Iron) = K20-K40

Feature :
• Side Milling
• Slotting
• Die -Sinking
• Facing
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan