KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) KW0500463 Extra Long with Nylon 1.5ton 1unit

#Nomor SKU S012918997
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500463
Unit 1unit
Dimensions (mm) 2200x685x400
Maximum Loading Capacity (kg) 1500
Lifting Height (mm) 200
Lowered Fork Height (mm) 85.0
Width Over Fork (mm) 685
Fork Length (mm) 1800
Fork Span (mm) 53
Berat (Kg) 147.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2019
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk