LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi HERO 105 1unit
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HERO 105 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Pressure (bar) | Max. 105 |
| Delivery Rate (L/hour) | Max. 300 |
| Absorbed Power (W) | 850 |
| Berat (Kg) | 8.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan