METABO Mesin Bor Impact SET SBE650 600671870 1pc

#Nomor SKU S012803064
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SET SBE650 600671870
Unit 1pc
Rated Input Power (W) 650
Max. Impact Rate (bpm) 44800
No Load Speed (rpm) 0-2800
Chuck Capacity (mm) 1.5-13
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Mobile workshop: plastic carry case with a wide range of accessories for drilling, screwdriving and more -Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Thumbwheel for Speed Preselection -Forward and reverse rotation -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan