VITLAB Corong Plastik PP 41394 1pc
Rp63.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 41394 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume (ml) | 88 |
| Diameter (Ø mm) | 75 |
| Length (mm) | 108 |
| Inner Stem (Ø mm) | 7 |
| Stem Length (mm) | 55 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Transparent. Rapid flow due to a steep 60° angle. Practical handle with loop for hanging.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||