VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) 447941 with Raised Scaled 100ml 1pc

#Nomor SKU S012586684
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 447941
Unit 1pc
Capacity (ml) 100
Graduation (ml) 2
Diameter (Ø mm) 50
Height (mm) 80
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2019
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan