YG1 Shoulder Milling Inserts APKT-Positive 2 Corner APKT 160408 PDTR--YG602 1pack(10pcs)
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| EDP Number | 12000001 |
| Designation | APKT 160408 PDTR |
| Corner Radius (RE) (mm) | 0.8 |
| Feed per tooth (Fx) (mm/tooth) | 0.15 ~ 0.30 |
| Dimensions Bs (mm) | 1.32 |
| Length of edge cutting L(LE) (mm) | 15.2 |
| Inner Circle (IC) (mm) | 9.4 |
| Thickness (S) (mm) | 5.3 |
| Grade Coating | YG602 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Universal grade for General Drilling Application
• Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
• Sub-Micron substrate designed for demanding application
For Aplication :
P (Steel ) = P20-P35
M (stainless steel ) = M20-M40
K (Cast Iron) = K20-K40
Feature :
• Side Milling
• Slotting
• Die -Sinking
• Facing
• Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
• Sub-Micron substrate designed for demanding application
For Aplication :
P (Steel ) = P20-P35
M (stainless steel ) = M20-M40
K (Cast Iron) = K20-K40
Feature :
• Side Milling
• Slotting
• Die -Sinking
• Facing
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2qS012365098-2.jpg)