MODENA Professional Pizza Topping Displayer PT 1501 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PT 1501 |
---|---|
Unit | 1unit |
Product Dimensions (mm) | 1500x355x435 |
Capacity | (Gn1/3 x 5) + (Gn1/2 x 1) (Pans/Trays Are Not Included) |
Power (W) | 350 |
Voltage (V) | 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
Temperature (°C) | +2 to +8 |
Berat (Kg) | 57.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Pizza Topping Displayer, capacity 5x1/4 pans + 1x1/2 pans, 1500x395x435mm, with Flat Glass, Static Cooling System, Digital temperature display, Stainless Steel 304
Feature
- Pizza Topping Displayer- Static Cooling System
- Flat Glass Cover
- Interior Structure In Stainless Steel 304
- Exterior Structure In Stainless Steel 304
- Electronic Thermostat
- Digital Led Temperature Display
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan