MODENA Professional Stainless Steel Upright Chiller UC 2070 M 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UC 2070 M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 680x845x2000 |
| Capacity (L) | 537 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Temperature (°C) | -2 to +10 |
| Berat (Kg) | 287.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Stainless Steel Upright Chiller, 537 liters, 710x840x2070mm, 2 Doors, 3 Shelves, Ventilated Cooling System, Digital temperature display, Stainless Steel 304
Feature
- Upright Chiller- Ventilated Cooling System
- Automatic Defrost (No Frost)
- Interior Structure In Stainless Steel 304
- Exterior Structure In Stainless Steel 304
- 2 Doors
- 4 Pcs Removable Shelves
- Electronic Thermostat
- Digital Led Temperature Display
- Self-Closing Door
- Replaceable Magnetic Gasket
- Self Evaporation
- Removable Compressor
- Wheels With Stopper
- Lock & Key
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan