PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi) J6222CERT 1pc
Rp91.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J6222CERT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Head Depth (inch) | 5-3/4 |
| Input Drive (inch) | 1/2 |
| Output Drive (inch) | 1 |
| Torque Ratio | 1:13.6 |
| Handle Length (inch) | 14-1/8 |
| Overall Length (inch) | 19-19/32 |
| Weight (lbs) | 15.2 |
| Repair Kit Part Number | J6222RD |
| Finish | Full Polish |
| Overall Length (mm) | 497.68 |
| Berat (Kg) | 7.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Maximum rated input: 162 ft-lbs (220 Nm).Maximum rated output: 2200 ft-lbs (2983 Nm).Standard torque accuracy is +/- 5% of reading.Reaction system: tubular reaction bar.Gear system: two stage planetary.Angle of turn protractor: 5° increments.Anti-backlash device: self-contained, 3 position.Certification documents traceable to N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology). CERT Version Only.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/PROTO%20Torque%20Multiplier%20(Kunci%20Torsi)%20J6222CERT%201pc/nhS012352845-1.jpg)