PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 6 Point (Kunci Ring Pukul) J2750SW 1pc

#Nomor SKU S012352579
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J2750SW
Unit 1pc
Finish Black Oxide
Size (inch) 3-1/8
Outside Head Width 1 (inch) 4-31/64
Head Thickness 1 (inch) 1-41/64
Overall Length (inch) 13-11/16
Nut Depth (inch) 1-41/64
Drive end Outside Diameter (inch) 4-1/2
Point Size 6
Unit of Measure Fractional
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2019
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size information
Feature
Non-reflective black oxide finish for use where non-plated products are required.Large striking surface for surer blow contact and more efficient transmittal of force to fastener.Short handle permits use in close quarters.Box opening designed to remain on fastener when wrench is struck.For use where extreme force is necessary to loosen or set large fasteners.Heavy box walls provide greater torque transmission.Straight handle design helps prevent the wrench from cocking when struck.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan