PROTO Combination Wrench Satin Metric ASD 12 Point (Kunci Ring Pas) J1200P-MASD 1set(15pcs)

#Nomor SKU S012351220
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J1200P-MASD
Unit 1set(15pcs)
Point Size 12
Finish Satin
Unit of Measure Metric
Specification ASME ASME B107.100
Weight (lbs) 4.25
Piece Count 15
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2019
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Satin finish provides corrosion resistance and a slip-resistant grip.12-point box end allows for fine indexing, helping to improve speed and access. Fits 4, 6 and 12 point fasteners.Anti-Slip Design (ASD) Open End. Metric sizes 9mm and smaller do not have ASD feature.Box ends incorporate the TorquePlus™ system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan