PROTO Impact Socket 3/4inch Drive - 6 Point J07518 1pc

#Nomor SKU S012347681
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J07518
Unit 1pc
Size (inch) 1-1/8
Nut End Outside Diameter (inch) 1-3/4
Drive end Outside Diameter (inch) 1-3/4
Nut Depth (inch) 45/64
Bolt Clearance Depth (inch) 1-1/4
Overall Length (inch) 2-3/16
Crush Retaining Ring JRR07526
O-Ring J07500R
Retaining Pin J07500P
Drive Size (inch) 3/4
Point Size 6
Finish Black Oxide
Length Type Standard
Unit of Measure Fractional
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Proto® 6 Point Impact Sockets are ideal for use on stubborn or damaged fasteners, and also on fasteners made from soft materials.The TorquePlus™ design is a high performance drive configuration which allows for quick and easy socket engagement to the fastener flats, not the corners.The TorquePlus™ configuration employs a radius-corner design, shifting contact area and stress away from the fastener corners and distributing contact stresses over a large area of the socket, minimizing slippage.The TorquePlus™ internal design minimizes fastener rounding, helps to extend fastener life, and allows the user to more easily turn worn, rounded, or rusted fasteners.Stamped size for easy reference.Side locking hole.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait