KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi 10100231 170 Bar 1unit

#Nomor SKU S012341139
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10100231
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 2500
Rated Pressure (Bar) 130
Maximum Pressure (bar) 170
Rated Flow (L/minute) 7.3
High Pressure Hose Length (m) 8
Dimensions (mm) 403x343x911
Berat (Kg) 23.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
3 axial piston wobble plate pumpsTempered stainless steel plungersTotal stop systemBuilt in thermal protectorLight weight and handle for easy movement

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan