AS ONE Bottle Narrow Mouth Polycarbonate (Botol Lab) 5000ml narrow-mouth 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5000ml narrow-mouth |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AS ONE Part Number | 1-7403-06 |
| Diameter x Body diameter x Height (mm) | 42×175×360 |
| Material | Body / PC (Polycarbonate), Cap / Inner Plug / PE (Polyethylene) |
| Type | narrow mouth |
| Volume (ml) | 5000 |
| M Code | 33145673 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A sample bottle whose contents are easy to see and can be autoclaved (body only).
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Bottle%20Narrow%20Mouth%20Polycarbonate%20(Botol%20Lab)%205000ml%20narrow-mouth%201pc/5jS012316199-3.jpg)