AS ONE Hpsp R Sterile Tape AE-18 1box(12rolls)

#Nomor SKU S012301447
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE-18
Unit 1box(12rolls)
AS ONE Part Number 0-3026-03
Dimensions (width W (mm) x length (m) 18×50
Tape Length (m) 50
Tape Width (mm) 18
M Code 33474077
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 11 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When AC-19 and 25 reach the specified time and temperature in the autoclave, a white to blackish-brown slanted line appears clearly.
AE-18 and 24 can be used for both autoclave (orange → blackish brown) and EO gas (orange → green) with one tape.
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan