GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) SST-0755 1unit

#Nomor SKU S012268504
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SST-0755
Unit 1unit
Length (mm) 700
Width (mm) 700
Height (mm) 850+100
Bowl Dimension (mm) 800x500x300
Berat (Kg) 116.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan