GETRA Planetary Mixer B-40 1unit
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | B-40 |
---|---|
Unit | 1unit |
Length (mm) | 680 |
Width (mm) | 540 |
Height (mm) | 1150 |
Volume (L) | 40 |
Voltage (V) | 220 |
Wattage (W) | 1800 |
Capacity (kg) | 12 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50.0 |
Berat (Kg) | 210.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 65/102/296 r/min On/Off Switch Button
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan