GETRA Horizontal Dough Mixer WHB-50 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WHB-50 |
---|---|
Unit | 1unit |
Length (mm) | 950 |
Width (mm) | 700 |
Height (mm) | 950 |
Voltage (V) | 380 |
Wattage (W) | 2200 |
Phase | 3 |
Berat (Kg) | 140.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Dough capacity 45 Kg Speed 40 rpm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan