GETRA Penggorengan Gas ET-GFR-60 1unit

#Nomor SKU S012265824
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ET-GFR-60
Unit 1unit
Length (mm) 609
Width (mm) 666
Height (mm) 412
Volume (L) 5
Wattage (kW) 2x7
Berat (Kg) 28.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material from stainless steel. Low pressure 2800 pa. Gas flow 0.234 M3/hour.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan