GETRA Espresso & Cappuccino Machine IB7-2G 1unit

#Nomor SKU S012265213
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IB7-2G
Unit 1unit
Length (mm) 695
Width (mm) 508
Height (mm) 460
Volume (L) 10.5
Voltage (V) 220/1P/50Hz
Wattage (W) 3000
Steam Outlet 2
Berat (Kg) 61.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan