GETRA Dishwasher Pre-rinse 98001-2 1unit

#Nomor SKU S012264773
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 98001-2
Unit 1unit
Riser Brass Pipe (inch) 20
Riser Brass Pipe (mm) 510
Flexible Stainless Steel Hose (inch) 44
Flexible Stainless Steel Hose (mm) 1118
Wall Bracket (inch) 6 or 12
Wall Bracket (mm) 152 or 305
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Deck mounted type. Heavy duty construction. Spray valve. The product includes check valve to prevent cross-flow. The spray valve conforms to ANSI/ASTM F2324-03. Ideal for food service, commercial kitchens, restaurants and hotel applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait