GETRA Dishwasher Pre-rinse 98001-1 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 98001-1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Riser Brass Pipe (inch) | 20 |
| Riser Brass Pipe (mm) | 510 |
| Flexible Stainless Steel Hose (inch) | 44 |
| Flexible Stainless Steel Hose (mm) | 1118 |
| Wall Bracket (inch) | 6 or 12 |
| Wall Bracket (mm) | 152 or 305 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Deck mounted type. Heavy duty construction. Spray valve. The product includes check valve to prevent cross-flow. The spray valve conforms to ANSI/ASTM F2324-03. Ideal for food service, commercial kitchens, restaurants and hotel applications.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan