GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring) A-4530 1unit

#Nomor SKU S012263530
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-4530
Unit 1unit
Length (mm) 450
Width (mm) 450
Height (mm) 300
Berat (Kg) 15.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel. Thickness 1.2mm.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan