GETRA Banquet Cart Warmer R16HF 1unit

#Nomor SKU S012263356
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R16HF
Unit 1unit
Length (mm) 807
Width (mm) 885
Height (mm) 1770
Temperature (°C) 70-85
Capacity (L) 535
Wattage (W) 1600
Voltage (V) 220
Phase 1
Berat (Kg) 294.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable anti-tilt tray. Castors. Easy for cleaning. Circulation with fans. Includes 8pcs stainless steel wire shelves.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk