ZENOAH Gergaji Mesin G5200 1unit

#Nomor SKU S012262984
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G5200
Unit 1unit
Power (kW) 2.7
Bar Size (inch) 18.0
Oil Tank (L) 0.26
Fuel Tank (L) 0.55
Sprocket Type Rim
Chain Tensioner Side
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large air filter: yes.
Generic use: yes, home, work, cleaning green areas.
Chain type: 3/8inch special.
Type of spool: straight teeth.
Bar length: 35cm/14inch.
Clutch: yes, standard with 3 elements.
Oil pump: automatic.
Antivibration: with springs in painted steel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan