SEKAI Kipas Angin Pendingin VFN 1212 Black 12cm 1unit
Rp94.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VFN 1212 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Speed (rpm) | 2640 |
| Color | Black |
| Diameter (cm) | 12x12 |
| Propeller Size (cm) | 12 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin dengan ukuran 12x12cm, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung.
Fitur
- Kipas Pendingin/ Cooling Fan- Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min
- 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A
- Tahan Terhadap Suhu Panas
- Rangka Besi Yang Dicetak
- Aman Dari Impedansi
- Dilengkapi Kawat Pelindung
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan