KEND Floor Hinge FH 08323 Silver 1unit
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FH 08323 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Finishing | Silver |
| Closing Force | Fix Size |
| Applications | Non Handed/ Double Action |
| Max. Door Width (mm) | 1100 |
| Maximum Door Weight (kg) | 100 |
| Closing Speed Angle (°) | 15 - 130 adjustable by valve |
| Latching Speed Angle (°) | 0 - 15 adjustable by valve |
| Door Opening Angle (°) | 130.0 |
| Mechanical Hold Open (°) | 90.0 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan