TOTAL Impact Driver Lithium-Ion TIRLI2002 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TIRLI2002 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor | Brushless |
| Hex Shank (inch) | 1/4 |
| No Load Speed (rpm) | 0-1300/0-2100 |
| Mashing Capacity (bpm) | 0-2000/0-3300 |
| Maximum Torque (N m) | 170 |
| Battery Voltage (V) | 20 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
20V Lithium-Ion 2.0Ah batteries. 2pcs battery pack. 1pc 1Hr charger. Charge volts: 110V-240V - 50Hz. Integrated work light. LED battery power indicator. 2pcs screwdriver bits. 3pcs nut setters. Packed by canvas bag.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan