TOTAL Grinder TG1071008 100-105mm 1unit
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TG1071008 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 710 |
| No Load Speed (rpm) | 11000 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Diameter Cut Stone/Gurinda (mm) | 100-105 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Spindle Thread/As Grinding Eyes: M10. 1pc Anti-slip handle. Packed by color box.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan