PEPPERL+FUCHS Print Mark Color Sensor DF12-11-3K/145/151 1pc

#Nomor SKU S012258628
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF12-11-3K/145/151
Unit 1pc
Sensor Range (mm) 11 ± 2
Light Source 3 LEDs (R,G,B)
Light Type Visible green/red/blue, modulated light
Light Spot Representation (mm) 1 x 3
Mttfd 730 a
Mission Time (TM) 20 a
Diagnostic Coverage (DC) 60%
Function Indicator 2 LEDs yellow, light up in case of detection
Control Elements 2 Teach-In rotary switch for Teach-In channel and Teach-In tolerance .
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Print mark color sensor, 11 mm detection range, RGB light, external Teach-In, 3 push-pull outputs, M12 plug

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan