FESTO Plastic Tubing PUN-H Series PUN-H-16X2,5-SW 16mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S012252558
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PUN-H-16X2,5-SW
Unit 1roll(50m)
Outside Diameter (mm) 16
Inside Diameter (mm) 11
Min. Bending Radius (mm) 38
Material Fire Test UL94 HB
Ambient Temperature (°C) -35 to 60
Color Black
Material Tubing TPE-U(PU)
Flow Relevant Bending Radius (mm) 88
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Food-safe
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media: compressed air, vacuum, water

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan