FESTO Plastic Tubing PUN-H Series PUN-H-4X0,75-BL 4mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S012252435
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PUN-H-4X0,75-BL
Unit 1roll(50m)
Outside Diameter (mm) 4
Inside Diameter (mm) 2.6
Min. Bending Radius (mm) 8
Material Fire Test UL94 HB
Ambient Temperature (°C) -35 to 60
Color Blue
Material Tubing TPE-U(PU)
Flow Relevant Bending Radius (mm) 16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Food-safe
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media: compressed air, vacuum, water
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan