FESTO Plastic Tubing PUN-H Series PUN-H-8X1,25-NT 8mm 1roll(50m)
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PUN-H-8X1,25-NT |
---|---|
Unit | 1roll(50m) |
Outside Diameter (mm) | 8 |
Inside Diameter (mm) | 5.7 |
Min. Bending Radius (mm) | 21 |
Material Fire Test | UL94 HB |
Ambient Temperature (°C) | -35 to 60 |
Color | Neutral |
Material Tubing | TPE-U(PU) |
Flow Relevant Bending Radius (mm) | 37 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Food-safe
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media: compressed air, vacuum, water
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Food-safe
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media: compressed air, vacuum, water
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan