FESTO Plastic Tubing PUN Series PUN-10X1,5-BL 10mm 1roll(50m)
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PUN-10X1,5-BL |
|---|---|
| Unit | 1roll(50m) |
| Outside Diameter (mm) | 10 |
| Inside Diameter (mm) | 7 |
| Min. Bending Radius (mm) | 28 |
| Material Fire Test | UL94 HB |
| Ambient Temperature (°C) | -35 to 60 |
| Color | Blue |
| Material Tubing | TPE-U(PU) |
| Flow Relevant Bending Radius (mm) | 54 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Polyurethane
- High resistance to stress cracks
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating medium compressed air, vacuum
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8bS012252299-3.jpg)