FESTO Plastic Tubing PUN Series PUN-4X0,75-SW 4mm 1roll(50m)
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PUN-4X0,75-SW |
---|---|
Unit | 1roll(50m) |
Outside Diameter (mm) | 4 |
Inside Diameter (mm) | 2.6 |
Min. Bending Radius (mm) | 8 |
Material Fire Test | UL94 HB |
Ambient Temperature (°C) | -35 to 60 |
Color | Black |
Material Tubing | TPE-U(PU) |
Flow Relevant Bending Radius (mm) | 17 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Polyurethane
- High resistance to stress cracks
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating medium compressed air, vacuum
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan