FESTO Plastic Tubing PUN Series PUN-3X0,5-SW 3mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S012252220
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PUN-3X0,5-SW
Unit 1roll(50m)
Outside Diameter (mm) 3
Inside Diameter (mm) 2.1
Min. Bending Radius (mm) 9
Material Fire Test UL94 HB
Ambient Temperature (°C) -35 to 60
Color Black
Material Tubing TPE-U(PU)
Flow Relevant Bending Radius (mm) 12
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Polyurethane
- High resistance to stress cracks
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating medium compressed air, vacuum

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan