SAKURA Separator Filter for Heavy Equipment SFC-53070-10 1pc

#Nomor SKU S012246212
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFC-53070-10
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 177.0
Dimension H2 (mm) 166.0
Outer Diameter 1 (mm) 108
Thread Size 1-14 UNS-2B
Gasket Type Square
Gasket OD (mm) 90.8
Gasket ID (mm) 80.8
Filter Type Fuel/Water Separator
Filter Info 10 Micron
Volume (m³) 0.034
Micron Rating Absolute 10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait