SAKURA Oil Filter for Toyota (Saringan Oli Mobil) C-1108 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-1108 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 141.0 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 108.0 |
| Thread Size | M30X1.5-6H |
| Gasket Type | Round |
| Gasket OD (mm) | 84.5 |
| Gasket ID (mm) | 74.4 |
| Filter Type | Oil Filter |
| Filter Info | Full Flow |
| Volume (m³) | 0.023 |
| By Pass Valve (kg/cm²) | 2 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAKURA%20Oil%20Filter%20for%20Toyota%20(Saringan%20Oli%20Mobil)%20C-1108%201pc/jjS012245703-1.jpg)