SAKURA Oil Filter for Nissan/Datsun (Saringan Oli Mobil) C-1812 1pc

#Nomor SKU S012245512
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-1812
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 129.0
Outer Diameter 1 (mm) 93.0
Thread Size 1-12 UNF-2B
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 73
Filter Type Oil Filter
Filter Info Combination
Volume (m³) 0.037
Anti Drain Back Valve Yes
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan