SAKURA Oil Filter for Mitsubishi (Saringan Oli Mobil) C-1056 1pc
Rp44.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-1056 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 99.0 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 68.0 |
| Thread Size | M20X1.5-6H |
| Gasket Type | Round |
| Gasket OD (mm) | 64 |
| Gasket ID (mm) | 56 |
| Filter Type | Oil Filter |
| Filter Info | Full Flow |
| Volume (m³) | 0.036 |
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| By Pass Valve (kg/cm²) | 1 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAKURA%20Oil%20Filter%20for%20Mitsubishi%20(Saringan%20Oli%20Mobil)%20C-1056%201pc/8qS012245314-1.jpg)