SAKURA Oil Filter for Komatsu (Saringan Oli Truk) C-5604 1pc

#Nomor SKU S012244898
Wishlist
Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-5604
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 98.0
Outer Diameter 1 (mm) 93.0
Thread Size 1-12 UNF-2B
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 72.5
Gasket ID (mm) 66.5
Filter Type Oil Filter
Filter Info Full Flow
Volume (m³) 0.014
Anti Drain Back Valve Yes
By Pass Valve (kg/cm²) 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan