SAKURA Oil Filter for Isuzu (Saringan Oli Mobil) C-1534 1pc

#Nomor SKU S012244515
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-1534
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 120.0
Outer Diameter 1 (mm) 120.0
Thread Size 1 1/2-12 UNF-2B
Gasket Type Square
Gasket OD (mm) 114
Gasket ID (mm) 98
Filter Type Oil Filter
Filter Info Full Flow
Volume (m³) 0.015
By Pass Valve (kg/cm²) 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan