SAKURA Hydraulic Filter for Komatsu HC-56060 1pc

#Nomor SKU S012242863
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC-56060
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 155
Outer Diameter 1 (mm) 82.5
Thread Size M45X1.5-6H
Gasket Type Round
Filter Type Hydraulic Oil Filter
Volume (m³) 0.019
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan