SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi (Filter Bahan Bakar Truk) FC-1003 1pc

#Nomor SKU S012241651
Wishlist
Rp67.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-1003
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 125
Outer Diameter 1 (mm) 90
Thread Size M20X1.5-6H
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 65.15
Gasket ID (mm) 57.75
Filter Type Fuel Filter
Volume (m³) 0.035
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan