SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi (Filter Bahan Bakar Truk) F-1004 1pc
Rp36.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F-1004 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Element |
| Dimension H1 (mm) | 90 |
| Dimension H2 (mm) | 90 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 73 |
| Outer Diameter 2 (mm) | 73 |
| Inner Diameter 1 (mm) | 11 |
| Inner Diameter 2 (mm) | 11 |
| Filter Type | Fuel Filter |
| Filter Info | Metal End Cap |
| Volume (m³) | 0.033 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAKURA%20Fuel%20Filter%20for%20Mitsubishi%20(Filter%20Bahan%20Bakar%20Truk)%20F-1004%201pc/g7S012241583-2.jpg)