SAKURA Fuel Filter for Hino (Filter Bahan Bakar) FC-1301 1pc
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC-1301 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 100 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 80 |
| Thread Size | 3/4-16 UNF-2B |
| Gasket Type | Round |
| Gasket OD (mm) | 62.2 |
| Gasket ID (mm) | 58.2 |
| Filter Type | Fuel Filter |
| Volume (m³) | 0.043 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAKURA%20Fuel%20Filter%20for%20Hino%20(Filter%20Bahan%20Bakar)%20FC-1301%201pc/4cS012241156-1.jpg)